ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC200L-NP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08242967 品番QLSWC200L-NP
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A50 ストローク【早送り】1.4 B18 H37 タイプフェノール樹脂製 F82 D30 C30 E76.5 G45 J8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)39(38.2〜39.7)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)32.5(31.7〜33.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)40(39.2〜40.7)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)33.5(32.7〜34.2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする