イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-06025-R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08243089
品番
BJ810-06025-R
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
A
25
B
11
H
5
質量(g)
8
タイプ
フェノール樹脂製
F
M6×1
D
3
C
6
E
7
G
12.7