イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-08025-R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08243335
品番
BJ812-08025-R
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
25
B
17
質量(g)
40
タイプ
フェノール樹脂製
F
19.4
D
16
C
17
E
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応