イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12020-F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08243405
品番
BJ812-12020-F
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
20
B
22
質量(g)
52
タイプ
フェノール樹脂製
F
25.2
D
10
C
22
E
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応