イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ワッシャー・スペーサー
イマオコーポレーションの スペーサー
イマオコーポレーションの その他スペーサー
サポーター ハイトスペーサー BJ631 BJ631-16032
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08243509
品番
BJ631-16032
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
質量(kg)
1.4
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
M16
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
85
寸法G(mm)
通し
寸法F
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応