イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
サポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-16015-R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08243588
品番
BJ811-16015-R
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
15
B
34
質量(g)
130
タイプ
フェノール樹脂製
F
33
D
30
C
30
E
M16×2
G
19
RoHS指令(10物質対応)
対応