イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
サポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-12015-R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08243615
品番
BJ811-12015-R
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
15
B
29
質量(g)
56
タイプ
フェノール樹脂製
F
25.2
D
22
C
22
E
M12×1.75
G
14
RoHS指令(10物質対応)
対応