イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
サポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-08010-F
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08243631
品番
BJ811-08010-F
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
10
B
20
質量(g)
24
タイプ
フェノール樹脂製
F
19.4
D
17
C
17
E
M8×1.25
G
10
RoHS指令(10物質対応)
対応