イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-12063
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08243728
品番
BJ440-12063
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
適合
【ロケートボルト】BJ700-12055
質量(kg)
2.9
B
(F7)12
タイプ
フェノール樹脂製
F
34.72
D
M12×1.75 深さ30
C
【最小】15【最大】80
E
22
RoHS指令(10物質対応)
対応