イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-12040
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08243850
品番
BJ531-12040
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
d
25
W
75
L
35
質量(g)
290
タイプ
フェノール樹脂製
L1
15
D
35
d1
11
H1
14
P
55
W1
20
RoHS指令(10物質対応)
対応