イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-04016N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08243859
品番
BJ531-04016N
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
d
10
W
34
L
14
質量(g)
23
タイプ
フェノール樹脂製
L1
7.6
D
14
d1
4.3
H1
6
P
24
W1
10
RoHS指令(10物質対応)
対応