イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-06019N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08243868
品番
BJ531-06019N
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
d
12
W
40
L
16
質量(g)
34
タイプ
フェノール樹脂製
L1
8.5
D
16
d1
5.3
H1
8
P
28
W1
12
RoHS指令(10物質対応)
対応