イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-08025
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08243877
品番
BJ531-08025
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
d
18
W
50
L
24
質量(g)
85
タイプ
フェノール樹脂製
L1
11.3
D
24
d1
6.6
H1
10
P
38
W1
15
RoHS指令(10物質対応)
対応