イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-10030
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08243886
品番
BJ531-10030
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
d
20
W
60
L
28
質量(g)
150
タイプ
フェノール樹脂製
L1
13.4
D
28
d1
9
H1
12
P
45
W1
20
RoHS指令(10物質対応)
対応