ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-202-60UR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08244139 品番MSRP-202-60UR
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。

材質フェノール樹脂 青色 B21 質量(g)21 DM6×1 C9.5 寸法A(mm)(0-0.13)20 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする