※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

免雷分離器SPD

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08244805 品番LT-TS2312
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥83,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

1. SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短
SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます
2. 盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減
JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠
分岐MCCB用の銅バーが使用可能
3. SPDユニットと接続端子ユニットの一体型
切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易
4. 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き
接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能
5. 劣化時も安心機能付き
自動切り離し装置内蔵
SPD機能表示付き
劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)
6. 応答性に優れ、無続流
7. 取り付けは3パターン
DINレール
M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0〜2.5N・m)
連接取付板
8. 1台で線間・対地間を保護

質量(g)590 使用温度範囲(℃)-5〜+70 保護等級外郭:IP20 使用電線5.5〜14mm2 最大連続使用電圧(V)(単相2線)AC 130、250、(単相3線)AC 110/220、(三相3線)AC 250(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする