純正インクカートリッジ EPSON IC42

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08244844 品番ICY42
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別) アウトレット
¥1,3981,188
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
イエロー 適合機種メーカーEPSON 種別純正品 適合PX-A650/V630

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08484883
2023-12-13
用途:
パソコンのデータをプリントアウトする時
その他業種

インクカートリッジを新しいのに取り替えた後で使用回数が少ないのにもかかわらずインクカートリッジの交換の表示出る。後何枚くらい印刷できるか表示されれば良いかなと思います。

対象商品:
08484883
2017-09-23
用途:
日常使用中
その他業種

使用に問題有りませんでした、古い型番でもすぐに届いたので満足しています。

対象商品:
08484883
2016-06-10
用途:
印刷
飲食業

どこよりも安かった

対象商品:
08484883
2016-02-16
用途:
会社で使用

やはり、純正品ですね。
発送が早いので、助かります。

対象商品:
08244826
2015-03-23
用途:
印刷業務

プリンターも古いのでなかなか電気屋さんでも無く、注文になってしまいます。
発送も早いので助かっています。

対象商品:
08244835
2015-02-19
用途:
POPや書類等を印刷

無くなる度に注文しています。
注文してから商品が届くまでが早いので非常に助かっております。

対象商品:
08244826
2012-03-13
用途:
データプリントアウト用

型番がICC42なのに画面表記がIC42と出るので、一瞬間違えたと思った。
改善をお願いします

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ICC42のCはcyan(シアン)のCとなっております。
IC42系のインクカートリッジですので
「インクカートリッジ エプソン IC42 」
という商品名表記としております。
同様にマゼンタであればICM42とMが品番に入ります。
ご了承ほどよろしくお願い致します。

対象商品:
08244844
2010-02-01
用途:
書類及び写真印刷に使用。
製造業

汎用品も使用したが信頼性はやはり純正が一番です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
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
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする