スーパー水素電池 14.4V

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08245180 品番EB1433X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000

超長寿命
こだわりの互換性!従来の14.4V電池と互換性があります。
冷却対応

適合日立工機製 差込式DC14.4Vコードレス工具 電圧(V)14.4 バッテリースーパー水素 バッテリー容量(Ah)3.3
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
電動インパクトドライバ
その他業種

電動工具自体はまったくの故障がないのに、充電池が寿命で使えなくなるところだった。
昔、本体と同時購入したバッテリーは3.0Ahだったが、10%容量が増えていてありがたい。
メーカーには製造し続けてほしいものである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする