ユニバーサルスマホホルダー ワイヤレス充電式対応
・Qi充電3.0に対応しスマートフォンを設置すると充電が開始
・タイプC入力。5V-3A/PD20W/(入力電圧)
・ステンレス製の固定ブラケット。対応機種
・スマートフォンの対角線長さが131〜186mm対応(5.2インチ〜7インチ)
・スマートフォンの厚みが異なるカバーに対応
・4組のアダプターが付属しており付け替えることによりスマートフォンとホルダーの隙間を確保し通気性をアップ。発熱を抑えオーバーヒートの可能性を低減します。
・セーフティケーブル付/ダブルロック方式/デュオロックシステム
※ワイヤレス充電に対応していないスマートフォンは充電ができません