siroca
sirocaの 暖房用品
sirocaの 電気ストーブ(カーボンヒーター)
リフレクトヒーター ぽかエコーSH-LF151
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08245801
品番
SH-LF151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
独自構造で省エネ&効率化を実現
同じ電気代で2倍のあたたかさに。
セット内容
本体、スタンド、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
3.3 (本体のみ)、3.6 (スタンド含む)
色
ホワイト
出力(W)
切替:3段階(600・400・200)
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
1.8
安全装置
転倒自動停止装置、過熱防止装置、安心センサー
首振角度(°)
75(左右各37.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)30.7×17.8×43.5(本体のみ)、36×36×63(スタンド含む)
切タイマー
1・2・4時間
グリーンマーク
認定