イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
鋼製握り、鋼製回転握り SA・RA SA36
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08246126
品番
SA36
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
L
22
H
112
質量(g)
525
D
36
D1
22
M
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応