イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの Tハンドル
角型Tハンドル TH-N TH40N-20
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08246135
品番
TH40N-20
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
・ネジサイズ M6〜M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
A
13
W
13
L
20
H
30
質量(g)
17
タイプ
フェノール樹脂製
D
40
S
20
取付部
オネジ
M
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応