イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの プラグ・止め輪・ピン
イマオコーポレーションの プラグ・キャップ
イマオコーポレーションの キャップ
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10-SUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08246151
品番
THP10-SUS
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
質量(g)
4
寸法A(mm)
10
寸法F(mm)
1.5
寸法E(mm)
1.2
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
7.7
寸法D
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応