座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08246187 品番THP12
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。

材質フェノール樹脂 質量(g)7 寸法A(mm)12.5 寸法F(mm)2 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)10 寸法C(mm)9.4 寸法DM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする