イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-08040
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08246230
品番
CP102-08040
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.55
B
45
L
62.5
H
31
タイプ
フェノール樹脂製
F
5.3
D
30
C
40
E
25
G
12
口金
HSE-9126-SS
J
M8
K
32
N
M4×0.7-4L
M
M8×1.25-35L
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
25
クランプ力(N)
11000