イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-10050
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08246239
品番
CP102-10050
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
1
B
55
L
74
H
39
タイプ
フェノール樹脂製
F
7.1
D
40
C
50
E
30
G
16
口金
HSE-9166-SS
J
M10
K
40
N
M4×0.7-4L
M
M10×1.5-40L
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
50
クランプ力(N)
18000