イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12040
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08246257
品番
BJ500-12040
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.71
B
12
H
M12×1.75
タイプ
フェノール樹脂製
F
20
D
35
C
85
E
50
G
M12
J
30
RoHS指令(10物質対応)
対応