イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-20160
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08246641
品番
BJ153-20160
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
160
B
50
H
M20×2.5
質量(g)
1140
タイプ
フェノール樹脂製
F
144
D
32
C
25
E
60
G
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
183
クランプ力(N)
突出量max.〜min.:16500〜35600