イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-16160
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08246650
品番
BJ153-16160
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
160
B
38
H
M16×2
質量(g)
850
タイプ
フェノール樹脂製
F
145
D
25
C
25
E
65
G
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
129
クランプ力(N)
突出量max.〜min.:15300〜33400