イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-12100A1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08246869
品番
BJ153-12100A1
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.54
B
100
L
M12×1.75
タイプ
フェノール樹脂製
F
40
D
19
C
32
寸法H(mm)
max.:80
E
20
G
35
J
20
K
33〜13
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
80
クランプ力(N)
突出量max.〜min.:10900〜25800