イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-12160A1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08246930
品番
BJ153-12160A1
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.76
B
160
L
M12×1.75
タイプ
フェノール樹脂製
F
60
D
19
C
32
寸法H(mm)
max.:80
E
20
G
75
J
20
K
33〜13
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
80
クランプ力(N)
突出量max.〜min.:15400〜28800