イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16160A2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08246966
品番
BJ153-16160A2
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
1.3
B
160
L
M16×2
タイプ
フェノール樹脂製
F
65
D
25
C
38
寸法H(mm)
max.:102
E
25
G
65
J
24
K
33〜18
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
129
クランプ力(N)
突出量max.〜min.:15300.〜33400