イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-08063B2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08247201
品番
BJ153-08063B2
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.16
B
63
タイプ
フェノール樹脂製
F
27
D
12
C
19
寸法H(mm)
max.:81
E
12
G
55
J
20
K
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
17
クランプ力(N)
突出量max.〜min.:3100〜8300