イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-10050B2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08247237
品番
BJ153-10050B2
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.26
B
50
タイプ
フェノール樹脂製
F
8
D
12
C
25
寸法H(mm)
max.:109
E
12
G
40
J
20
K
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
34
クランプ力(N)
突出量max.〜min.:8500〜11900