クランプ&ストッパー 偏心ブロック BJ767 BJ767-12001

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08247341 品番BJ767-12001
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせが行えます。・偏心ブロックの取付けは、穴径(ΦA)でH7公差にて加工してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。

B9.9 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 F1 D2 C6 E1 GM4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする