イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-12011
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08247465
品番
BJ211-12011
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A
60
B
54
質量(g)
140
タイプ
フェノール樹脂製
F
M12×1.75
D
30
C
42
E
19
G
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応