イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-20001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08247490
品番
BJ742-20001
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
12
H
R40
質量(g)
50
タイプ
フェノール樹脂製
F
7
D
21
C
23
E
3
G
7.5
J
140
RoHS指令(10物質対応)
対応