イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-16001
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08247499
品番
BJ742-16001
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
9.1
H
R35
質量(g)
27
タイプ
フェノール樹脂製
F
5
D
17
C
19
E
3
G
6
J
140
RoHS指令(10物質対応)
対応