イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-08001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08247517
品番
BJ742-08001
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
5.2
H
R20
質量(g)
6
タイプ
フェノール樹脂製
F
3
D
8.7
C
9.5
E
2.5
G
3.5
J
140
RoHS指令(10物質対応)
対応