イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-10001
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08247526
品番
BJ742-10001
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
6
H
R25
質量(g)
7
タイプ
フェノール樹脂製
F
3.5
D
10.5
C
12
E
3
G
4
J
140
RoHS指令(10物質対応)
対応