イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-24001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08247535
品番
BJ742-24001
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
15
H
R32
質量(g)
104
タイプ
フェノール樹脂製
F
9.5
D
25
C
28
E
3
G
8.2
J
120
RoHS指令(10物質対応)
対応