東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の 金具のみ
ダクタイルキャスター固定車TK 金具のみ(巾広タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08247556
品番
300×75TBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
300
形状
自在
適合
300×75TULB用(鋳物キャスター)
軸径(Φmm)
30
車輪幅(mm)
75
取付高H(mm)
365
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
170×170
プレート寸法F1×F2(mm)
210×210
取付穴径d(mm)
16
金具幅B(mm)
94
偏心E(mm)
75
車輪タイプ
単輪