東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の 金具のみ
ダクタイルキャスター固定車TK 金具のみ(巾広タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08247565
品番
300×75TK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
300
形状
固定
適合
300×75TULB用(鋳物キャスター)
軸径(Φmm)
30
車輪幅(mm)
75
取付高H(mm)
365
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
194×86
プレート寸法F1×F2(mm)
230×130
取付穴径d(mm)
16
金具幅B(mm)
96
車輪タイプ
単輪