イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12002-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08247596
品番
BJ743-12002-SUS
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)
4
A
25
B
13
質量(g)
11
タイプ
フェノール樹脂製
C
4
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応