80540809BL503 静か台車 サンコー(三甲) 08247662

静か台車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2台)
名入れなし
荷台寸法(幅)(mm)600
耐荷重(kg)300
内容量1セット(2台)注文コード08247662品番80540809BL503
参考基準価格(税別)¥90,820販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅DOWN
室内・夜間での作業も、騒音が少なく周囲への配慮も必要ありません。
キャスター部分の錆発生をおさえます。
騒音低減に加え、キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。

耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)900×600床面高さ(mm)217質量(kg)15.5ブルー名入れなし仕様折りたたみハンドル種別クリーンSM材質PP車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴム車外寸(mm)908×600×874荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)892材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)PP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする