イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16003
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08247691
品番
BJ743-16003
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)
4
A
25
B
17
質量(g)
6
タイプ
フェノール樹脂製
C
4
内径(Φmm)
17
外径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応