イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-24001
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08247815
品番
BJ743-24001
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)
8
A
60
B
25
質量(g)
170
タイプ
フェノール樹脂製
C
8
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応