イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08247840
品番
BJ743-08003
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)
3
A
13
B
8.4
質量(g)
2
タイプ
フェノール樹脂製
C
3
内径(Φmm)
8.4
外径(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応