※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-A-5Z メッシュボックス マキテック 08247897 MB-A-5Z メッシュボックス マキテック 08247897

メッシュボックス

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×800×700 注文コード08247897 品番MB-A-5Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼称寸法・最大積載量など7種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。
組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
段積みが出来、空間が活用できます。
新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。
段積みブラケットが標準装備され、便利です。
使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。

扉開閉方式全開 呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×800×700 質量(kg)約42 付属品段積みBKT:10段 構造本体:内畳 金網ピッチ(mm)50×50 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×770×670 表面処理ユニクロメッキ 最大積載荷重(kg)1500 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×830×855 脚高(mm)97 最大積載段数4段

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1につき ¥8,700 / 税込 ¥9,570

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08247897 MB-A-5Z 10287977 MB-A-5Z メッシュボックス マキテック メッシュボックス マキテック 1台 29,980 税込32,978 製品は同じです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08247924
2023-02-16
用途:
ダンボールの回収に^_^
有限会社 川崎屋 様 (飲食業)

とても、頑丈でしっかりとしたつくりになっていて、とても満足しております^_^

対象商品:
08247915
2016-04-14
用途:
鉄屑をためる
卸売・小売業

鉄屑屋に鉄屑をもってくのにちょうど良い

対象商品:
08247881
2014-06-23
用途:
機械解体ごの小さい部品を入れてトラックで機械と一緒に運びます。
有限会社ブライトコーポレーション 様

大きな部品にはサイズが小さいですが、小さい部品を数多く運ぶためには頑丈でちょうどいい大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする