内径クランプ サイドロックIDクランプ MBSID MBSID-L

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08248059 品番MBSID-L
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプ・アンクランプします。・多数個取りのワークに便利です。・クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。

質量(g)720 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)47 クランプ力(N)15000 適合ワーク径(Φmm)Φ17.8〜Φ53.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする